Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11296252 Herst.-Nr.: 929.030 EAN/GTIN: 4057298048166 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN Steckdoseneinheit DUE, 1-fach, 2x USB ------------- Für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 1x Schutzkontak-Steckdose, 1x USB-Doppelcharger, Einbau- tiefe: 45 mm, mit Einbau-Schablone, 2,0 m Zuleitung, mit Aderendhülsen, mit beigelegtem Montagestecker (929.030) 90 Grad Anordnung, Maße: (B)139 x (T)49 x (H)67 mm, aus Kunststoff Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleisten, Tisch-Einbausteckdosen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,02* | € 48,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,41* | € 48,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,55* | € 51,33* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,30* | € 56,23* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,40* | € 59,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|