Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DUE 1xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DUE 1xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18
BACHMANN DUE 1xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18
BACHMANN DUE 1xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18
BACHMANN DUE 1xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18
BACHMANN DUE 1xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18
BACHMANN DUE 1xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3817
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     929.030
EAN/GTIN:
     4057298048166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

DUE 1xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18

DUE Steckdosenleiste 1xSchutzkontaktsteckdose 1xCustom Module leer Zuleitung 0,2m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit GST18 Stecker und beigelegtem Montagestecker verpackt im Karton. Hinweis: Gehäuse, Deckel separat erhältlich ACHTUNG: Fehlerhafte Darstellung im Gesamtkatalog. Variante ist ohne USB-Charger, nur mit Leerfeld.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder DUE
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
1
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Anschlussstecker:
GST18 Stecker
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.14 m
Gewicht:
0.31 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.319 kg
Bruttogewicht:
0,319
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,11*
€ 48,20*
Lager 337
Frei Haus
ab € 37,33*
€ 48,57*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,46*
€ 50,93*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,32*
€ 55,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,68*
€ 56,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.