Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11296090 Herst.-Nr.: 333.417 EAN/GTIN: 4016514014606 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN 10" Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt ohne ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- Schalter, zum Einbau in 10' Netzwerkschränke, 1 HE, 2-polig mit Schutzkontakt, 16 A / 3680 W, 2,0 m Anschlusskabel (H05VV-F 3G 1,5 qmm) mit Schutzkontakt-Stecker, lichtgrau, inkl. 2 x 10' Befestigungswinkel, 8 Schrauben (333.417) (RAL7035), Aluminiumgehäuse Maße: (B)208 x (T)44 x (H)44 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 10" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,78* | € 33,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,06* | € 34,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,18* | € 34,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,41* | € 34,77* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,21* | € 41,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 15,605* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|