Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN 10" PDU 1HE 3xCEE7/3 Strom 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN 10" PDU 1HE 3xCEE7/3 Strom 2,0m
BACHMANN 10" PDU 1HE 3xCEE7/3 Strom 2,0m
BACHMANN 10" PDU 1HE 3xCEE7/3 Strom 2,0m
BACHMANN 10" PDU 1HE 3xCEE7/3 Strom 2,0m
BACHMANN 10" PDU 1HE 3xCEE7/3 Strom 2,0m
BACHMANN 10" PDU 1HE 3xCEE7/3 Strom 2,0m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3507
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.417
EAN/GTIN:
     4016514014606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

10"-Steckdosenleiste ALU 1HE, 3x CEE7/3 Strom 2,0m CEE7/7 Länge 208mm

  • 3x Schutzkontaktsteckdose RAL 7035,
  • Profil: ALU 1HE Länge:208mm,
  • Endstücke genietet, nicht öffenbar,
  • 2m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz
  • mit Schutzkontakt - Winkelstecker
  • inkl. Haltewinkel
  • im Polybeutel,
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
70 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
350 mm
Gewicht:
0.563 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
0.564 kg
Bruttogewicht:
0,564
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachstecker, Steckdosenleisten, 19Zoll, Stedoleiste, Schuko, BACHMANN, Steckerleiste, Rackmount, 19-Zoll, IT-Steckdosenleisten, 4016514014606, 19Z, 19-Zoll-Steckdosenleisten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,81*
€ 33,98*
Lager 337
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 34,28*
€ 5,46*
ab € 26,17*
€ 34,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,54*
€ 34,76*
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 35,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 13,04* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.