Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11290094 Herst.-Nr.: 928.003 EAN/GTIN: 4016514061334 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN Steckdoseneinheit ELEVATOR, 1x Schutzkontakt ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 1 x Schutzkontaktsteckdose, 2 x Eurosteckdose, mit Kinder- schutz, Steckdosensystem zum Einbau in Tischplatten, Aluminium-/Kunststoffgehäuse in silber/schwarz, Länge Anschlusskabel: 2,0 m Einbautiefe: 135 mm, Einbaudurchmesser: 79 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenturm, 3-fach steckdosenleiste schwarz bachmann, schuko-steckdose, schuko-steckdose 3-fach, Steckdosenleisten, Tisch-Einbausteckdosen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 53,31* | € 66,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,71* | € 69,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,31* | € 69,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,04* | € 70,73* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,51* | € 84,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|