Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tischsteckdose EB 1Steckd 2Euro sw Alu Einb 928.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 928.003 Steckdose Schwarz
Bachmann 928.003 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C868F96
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.003
EAN/GTIN:
     4016514061334
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Multi-Tischsteckdose EB 1Steckd 2Euro sw Alu Einb 928.003
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Ausführung:
Einbau
Ausziehbar:
ja
Breite:
0 mm
Durchmesser:
79 mm
Einbautiefe:
135 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Höhe:
94.6 mm
Länge:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 53,01*
€ 66,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,48*
€ 69,38*
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 69,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 56,61*
€ 70,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,86*
€ 71,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,78*
Zubehör
Bachmann
928.902
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.