Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Elevator 1xCEE7/3 2xEuro, Edelstahl, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Elevator 1xCEE7/3 2xEuro, Edelstahl, 2 m
BACHMANN Elevator 1xCEE7/3 2xEuro, Edelstahl, 2 m
BACHMANN Elevator 1xCEE7/3 2xEuro, Edelstahl, 2 m
BACHMANN Elevator 1xCEE7/3 2xEuro, Edelstahl, 2 m
BACHMANN Elevator 1xCEE7/3 2xEuro, Edelstahl, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3813
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.003
EAN/GTIN:
     4016514061334
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

ELEVATOR Herausfahrbare Steckdoseneinheit

  • Aluprofil glänzend poliert und gebürstet
  • Edelstahl-Look
  • Blenden gestanzt und gebürstet
  • 1xSchutzkontakt
  • 2xEurosteckdosen
  • schwarz, mit erhöhtem Berührungsschutz,
  • Zuleitung 2,0m H05VV-F3G1,5mm²
  • schwarz mit Aderendhülsen
  • beigelegter Schutzkontakt-Montagestecker
  • schwarz
  • im Karton
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder ELEVATOR
Farbe:
Edelstahl
Länge:
2 m
Lieferumfang:
Steckdosenturm, Tischbefestigung, Schutzkontakt-Montagest...
Funktion:
Steckdosenleiste
Bauform:
Turm
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C | Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Montagestecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
210 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
0.916 kg
Verpackungshöhe:
220 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.909 kg
Bruttogewicht:
0,909
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 53,01*
€ 66,45*
€ 5,95*
ab € 55,48*
€ 69,38*
Lager 337
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 69,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 56,61*
€ 70,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,86*
€ 71,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,78*
Zubehör
Bachmann
928.902
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.