Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11290018 Herst.-Nr.: 330.073 EAN/GTIN: 4016514000685 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN Steckdosenleiste PRIMO CLASSIC ALU, 12-fach mit ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 2-poligem beleuchteten Wippschalter, Schutzkontakt - Steck- dosen in 35 Grad-Anordnung, 16A / 3600 Watt, 1,75 m An- Anschlusskabel (H05VV-F3G1,50qmm), mit Kindersicherung, mit Kabelaufwicklung, Farbe: silber / schwarz Aluminiumgehäuse, Maße: (B)658 x (T)70 x (H)45 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, schuko-steckdose schwarz, Steckdosenleisten, Steckdosenleisten, 12-fach |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,60* | € 60,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,92* | € 61,12* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,67* | € 62,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,71* | € 64,37* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,25* | € 74,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|