Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Steckdosenleiste ALU 12fach, 45°, mit Schalter, 1,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Steckdosenleiste ALU 12fach, 45°, mit Schalter, 1,75m
BACHMANN Steckdosenleiste ALU 12fach, 45°, mit Schalter, 1,75m
BACHMANN Steckdosenleiste ALU 12fach, 45°, mit Schalter, 1,75m
BACHMANN Steckdosenleiste ALU 12fach, 45°, mit Schalter, 1,75m
BACHMANN Steckdosenleiste ALU 12fach, 45°, mit Schalter, 1,75m
BACHMANN Steckdosenleiste ALU 12fach, 45°, mit Schalter, 1,75m
BACHMANN Steckdosenleiste ALU 12fach, 45°, mit Schalter, 1,75m
BACHMANN Steckdosenleiste ALU 12fach, 45°, mit Schalter, 1,75m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1122
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.073
EAN/GTIN:
     4016514000685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO Steckdosenleiste mit um 35° gedrehten Schutzkontakteinsätzen und abgerundeten Endstücken mit praktischer Kabelaufwicklung und Anschraubösen.

  • 12fach Steckdosenleiste aus Aluminium
  • Geschraubt, mit integriertem Berührungsschutz, mit Schalter
  • 45°-Anordnung der Steckdosen
  • Profil aus Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
diverse
Länge:
1.75 m
Funktion:
12-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
12
Anzahl Ausgänge/Winkel:
12 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff / Aluminium
Farbe (Gehäuse):
schwarz / silber
Anschlusskabel:
HO5VV-F3G, 1,75m, schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
46 mm
Breite:
690 mm
Tiefe:
71 mm
Gewicht:
1226 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
1.182 kg
Bruttogewicht:
1,182
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachstecker, Bachmann, Stedoleiste, Steckerleiste, Stromversorgung, Kinderschutz, Multiplesocketoutlets, 331.000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,60*
€ 60,80*
Lager 337
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 61,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,68*
€ 62,19*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,57*
€ 64,47*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 51,28*
€ 65,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.