Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11278267 Herst.-Nr.: 1156057984 EAN/GTIN: 4007123657827 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl 19" Steckdosenleiste "Premium-Web-Line", 4-fach -------------- für den Markt: D / NL / A / L --------------- Gehäuse: schwarz, zwei mit Master-Slave-Funktion, Steckdosenleiste: 490 mm, Kabellänge: 3,0 m, Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, LAN-Anschluss (1156057984) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 129,8558* | € 154,7058* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,14* | € 168,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 146,99* | € 174,41* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 149,27* | € 176,09* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 181,55* | € 213,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|