Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11272039 Herst.-Nr.: 1390007112 EAN/GTIN: 4007123662692 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl 19" Steckdosenleiste Alu-Line, 12-fach Farbe: silber/schwarz: 1 HE, 12 Kaltgerätesteckdosen (C13), Kabellänge: 2 m, mit Kaltgerätestecker (C14), Kompaktleisten aus Aluminium, Nennstrom: 16 A (1390007112) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgerätestecker, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 21,681* | € 28,901* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,59* | € 31,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,82* | € 32,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,11* | € 33,35* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,01* | € 40,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|