Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11270563 Herst.-Nr.: 1151600020 EAN/GTIN: 4007123670178 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl Stromstation, 1x CEE / 3x Schutzkontakt, IP44 ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 1x CEE 400V/16A, 3x Schutzkontakt Steckdosen 230 V Kabellänge: 2 m, Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5, Kunststoff-Gehäuse, Maße: (B)350 x (T)135 x (H)110 mm (1151600020) Baustromverteiler, für Wandaufhängung geeignet Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenstromverteiler, Baustromverteiler, CEE Stromverteiler, CEE-Stecker, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, cee-stecker 400v 16a ip44, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Kabeltrommeln, Stromstationen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 36,553* | € 47,263* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,82* | € 50,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,02* | € 51,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,71* | € 51,35* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,19* | € 68,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|