Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117231 Herst.-Nr.: CR0047 EAN/GTIN: 4052792062298 |
| | |
|
| | |
| LogiLink USB 2.0 Smart-ID-Kartenleser, schwarz IC/ID-Karte für Online-Steuerberichte, Online-Banking & Online-Identifikation, Anschluss über 2.0 USB-A Stecker, kompatibel mit eID & DNIe, unterstützt ISO/IEC 7816 Klasse A, B & C (5 V/3 V/1,8 V) PC/SC 1.0- & 2.0 Karten (CR0047) unterstützt USB CCID Transport-Spezifikation Rev1.1 Betriebssystem: Windows und Mac OS Catalina 10.15 oder höher Maße: (B)65 x (T)85 x (H)25 mm, Kabellänge: 900 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,03* | € 10,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,23* | € 10,54* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,36* | € 10,73* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,91* | € 12,33* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,12* | € 19,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|