Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CR0047 Herst.-Nr.: CR0047 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Karten-Art: IC/ID Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker Eigenschaften des Computerzubehörs: Schnittstelle kompatibel mit ISO7816 Ausführung: USB 2.0 Kartenlesegeräte-Typ: Chip Kommunikation mit dem Computer: USB Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,03* | € 10,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,23* | € 10,59* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,36* | € 10,76* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,92* | € 12,34* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,25* | € 19,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|