Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CR0047 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CR0047 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB 2.0 Schwarz
LogiLink CR0047 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB 2.0 Schwarz
LogiLink CR0047 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB 2.0 Schwarz
LogiLink CR0047 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB 2.0 Schwarz
LogiLink CR0047 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB 2.0 Schwarz
LogiLink CR0047 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB 2.0 Schwarz
LogiLink CR0047 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB 2.0 Schwarz
LogiLink CR0047 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB 2.0 Schwarz
LogiLink CR0047 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB 2.0 Schwarz
LogiLink CR0047 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89206620
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CR0047
EAN/GTIN:
     4052792062298
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
USB Card Reader
Weitere Informationen:
Merkmale
Plug
Ja
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
DNIe-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
85 mm
Tiefe
25 mm
Gewicht
64 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.