Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116992 Herst.-Nr.: CPV0061 EAN/GTIN: 4052792059687 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Installationskabel, Kat.7, S/FTP, 200 m, Simplex Ring, Farbe: orange, 4 x 2 AWG23, PIMF, 1.000 MHz, OFC, ISO/IEC 11801 & IEC 61156-5, EN50575 + EN50399 (BPV), Klasse Dca-s1a,d0,a1, LSZH Außenmantel mit 7,5 mm Durch- messer, Eurobrandklasse: D (CPV0061) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel s/ftp logilink, cat7, kat 7 orange, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.7 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 112,02* | € 139,49* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,72* | € 139,50* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 118,40* | € 148,54* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 133,61* | € 165,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 135,07* | € 167,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|