Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116972 Herst.-Nr.: BP0110 EAN/GTIN: 4052792060171 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Monitorhalterung für 1 Monitor 17-32", Standfuß passend für Monitore von 43,18 - 81,28 cm (17-32"), Curved Screens, Tragkraft: max. 8 kg, aus schwarzem Stahl, Neigung: -15 Grad / +15 Grad, Schwenkung: -180 Grad / +180 Grad, Drehung -180 Grad / +180 Grad, Kabelmanagement (BP0110) Armlänge: 36 mm, Höhe: 411 mm, VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm Maße: (B)300 x (T)300 x (H)446 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, flachbildschirm schwenkarm logilink, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz, Monitorhalterungen, 1-fach, Standfuß |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,57* | € 22,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,60* | € 22,94* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,81* | € 25,39* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 20,19* | € 27,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 25,34* | € 34,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|