Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116347 Herst.-Nr.: PA0162 EAN/GTIN: 4052792047691 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Unterputz-Steckdose, weiß, mit 2x USB-Port ------------ für den Markt: D / NL / A / L ----------------- Schutzkontakt-Steckdose mit Kindersicherung, Eingang: AC 250V, 50 Hz, 0.21A, USB Ausgang: 5 V, 2.1A max., Maße: (B)80 x (T)54 x (H)80 mm (PA0162) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz weiß, steckdoseneinsatz, logilink unterputz-steckdose, Steckdosen & Zeitschaltuhren, Einbau-Steckdosen & Schalter |
| | |
| |