Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0162 Steckdose 2 Stück USB + CEE 7/3 Weiß (PA0162)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4390556
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0162
EAN/GTIN:
     4014619706280
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Hauptmerkmale

Leistung  
Buchsen-Typ  2 x USB + CEE 7/3
Buchsen Menge  3
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  CE
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Energie  
Eingangsspannung  250 V
Stromstärke (maximal)  0,21 A
Eingangsfrequenz  50 Hz
USB Ausgangsstrom  5 A
USB Ausgangsspannung  2,1 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  54 mm
Gewicht  115 g
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  115 mm
Verpackungstiefe  82 mm
Verpackungshöhe  60 mm
Paketgewicht  120 g
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  40 cm
Masterkarton Länge  49 cm
Höhe des Versandkartons  33 cm
Gewicht Hauptkarton  14 kg
Menge pro Masterkarton  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Buchsen-Typ:
2 x USB + CEE 7/3
Buchsen Menge:
3
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
250 V
Stromstärke (maximal):
0,21 A
Eingangsfrequenz:
50 Hz
USB Ausgangsstrom:
5 A
USB Ausgangsspannung:
2,1 V
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
54 mm
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
82 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
120 g
Breite des Versandkartons:
40 cm
Masterkarton Länge:
49 cm
Höhe des Versandkartons:
33 cm
Gewicht Hauptkarton:
14 kg
Menge pro Masterkarton:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz weiß, steckdoseneinsatz, logilink unterputz-steckdose, logilink, pa0162, 0162, steckdose, unterputzsteckdose, usba, weiß, 4052792047691, usbport, unterputz, 2port, wall, outlet, anschlussdose, endlich, schluss, usbadaptern, steckdose:, einfach, gewünschte, gerät, usbkabel, einstecken, schon, geht, laden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,35*
€ 12,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,55*
€ 31,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.