Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11114868 Herst.-Nr.: NK4044 EAN/GTIN: 4052792027983 |
| | |
|
| | |
| LogiLink 19" Keystone Patch Panel, ungeschirmt, lichtgrau (RAL7035), 1 HE, ungeschirmt, für bis zu 24 Keystone Module, mit Kabelhalterung und Erdungskabel, Material: Stahl, Maße: (B)480 x (T)50 x (H)45 mm (NK4044) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Patch Panels |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,48* | € 12,17* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,26* | € 14,15* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,51* | € 21,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|