| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-28522093 Herst.-Nr.: NK4044 EAN/GTIN: 4052792027983 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Keystone Patchpanel für 24 Keystone Buchsen, ungeschirmt, grau" von LogiLink Professional 19" Verteilerfeld für die Aufnahme von maximal 24 Modulen mit schlanker Bauform. Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den 19" Verteilerfeld-Rahmen ein. Eine zusätzliche Kabelabfang- bzw. Befestigungsschiene sorgt für Stabilität. Dieses Panel eignet sich für alle handelsüblichen Keystone Module. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau | | Material | Metall | | Montage | Rackeinbau | | Rack-Kapazität | 1U | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 480 mm | | Verpackungslänge | 50 mm | | Verpackungshöhe | 45 mm | | Paketgewicht | 500 g | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 24 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| |