Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDMI 1.4; HDMI Stecker,micro HDMI stecker; PVC; L: 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; HDMI 1.4; HDMI Stecker,micro HDMI stecker; PVC; L: 2m
Kabel; HDMI 1.4; HDMI Stecker,micro HDMI stecker; PVC; L: 2m
Artikel-Nr.:
     2805-CH0032
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d 2m
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Entspricht Norm: UL 20276
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;micro HDMI stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: ARC;HDCP gemäß;4K, UHD 2160p kompatibel;4K, 3D kompatibel;HDMI CEC;HEC;bedient EDID
Leitungsaußendurchmesser: 4,2mm
Ausführung: HDMI 1.4;High Speed + Ethernet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0031
ab € 3,81*
Sonstiges
LogiLink
CH0030
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.