Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDMI 1.4; HDMI Stecker,mini HDMI Stecker; PVC; L: 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; HDMI 1.4; HDMI Stecker,mini HDMI Stecker; PVC; L: 1,5m
Kabel; HDMI 1.4; HDMI Stecker,mini HDMI Stecker; PVC; L: 1,5m
Artikel-Nr.:
     2805-CH0022
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-c logilink
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt dreifach
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;mini HDMI Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: ARC;HDCP gemäß;4K, UHD 2160p kompatibel;HDMI CEC;HEC;bedient EDID
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Ausführung: HDMI 1.4;High Speed + Ethernet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 7,03*
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 8,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0021
ab € 2,25*
Sonstiges
LogiLink
CH0023
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.