Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K HDMI Splitter, 1 x 16, schwarz (11008096)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 4K HDMI Splitter, 1 x 16, schwarz (11008096)
DIGITUS 4K HDMI Splitter, 1 x 16, schwarz (11008096)
Artikel-Nr.:
     505-11008096
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-45328
EAN/GTIN:
     4016032479994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
DIGITUS 4K HDMI Splitter, 1 x 16, schwarz
unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4), Video-Bandbreite:
18 Gbps, Eingang: 1x HDMI Kupplung, Ausgang: 16x HDMI
Kupplung, Stromverbrauch: 12 W, Metallgehäuse
Maße: (B)257 x (T)109 x (H)23 mm
(DS-45328)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: videosplitter digitus, monitor splitter, videosplitter 16fach, Monitor Splitter, Switches & Konverter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 174,99*
€ 203,08*
€ 4,50*
ab € 175,45*
€ 203,09*
Frei Haus
ab € 179,56*
€ 207,93*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,82*
€ 209,68*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 201,44*
€ 232,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.