Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007639 Herst.-Nr.: DN-95417 EAN/GTIN: 4016032456636 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Steckdosenleiste, 6-fach, 1HE, mit Schalter ------------ für den Markt: D / NL / A / L ----------------- Leitungsschutzschalter mit Schutzabdeckung, 45 Grad Anordnung der Schutzkontakt-Steckdosen, Montagewinkel inkl. 4.000 W Absicherung, Aluminiumgehäuse, Kindersicherung (DN-95417) Kabellänge: 1,8 m, Maße: (B)481 x (T)45 x (H)83 mm Farbe: silber / schwarz, inkl. Betriebsanleitung Schutzkontaktstecker Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 23,47* | € 31,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,42* | € 33,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 27,80* | € 36,42* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 28,07* | € 36,75* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,92* | € 44,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|