Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-4661 Herst.-Nr.: DN-95417 EAN/GTIN: 4016032456636 |
| | |
|
| | |
| Sicherheit, Ordnung und Flexibilität im Serverschrank. Highlights - Geordnete Stromversorgung im 19 Zoll Schrank
- Befestigungswinkel für die Montage inklusive
- Variable Befestigung der Winkel in 8 Positionen
- Kein Blockieren der nebenliegenden Steckdosen
- Integrierter Leitungsschutzschalter
- 6 Schutzkontaktsteckdosen 250 VAC 50/60 Hz / 16 A / 4000 W Leitungsschutzschalter mit Schutzabdeckung Leitungsschutzschalter: 4.000 W Absicherung Befestigungswinkel für 482,6 mm (19 Zoll) Montage Hochwertiges Aluminiumgehäuse Kindersicherung: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose Netzzuleitung mit Schutzkontaktstecker: 1,8 m, 3G x 1,5 qmm Aderquerschnitt: 16 qmm Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 6 FI-Schalter: ja Halogenfrei: ja Nennstrom: 16 A Oberfläche: anodisiert/eloxiert RAL-Nummer (ähnlich): 9005 Schutzart: IP20 Material: Aluminium Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 45°
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1020 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 54.2 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste, leitungsschutzschalter, schutzabdeckung, überlastung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 23,49* | € 31,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,38* | € 33,48* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 27,77* | € 36,53* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,92* | € 36,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,97* | € 38,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|