Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007567 Herst.-Nr.: DS-45316 EAN/GTIN: 4016032442486 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 4K HDMI 2.0 Switch, 3 x 1 UHD, schwarz unterstützt 4K2K (60Hz), unterstützt HDCP 2.2, unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite - 6 GBit/s (max.) Transferrate pro Kabel, Aluminium-Gehäuse, unterstützt HDTV, inkl. Fernbedienung, Maße: (B)60 x (T)115 x (H)18 mm (DS-45316) mit Schutzkontakt-Stecker - für CH inkl. Fixadapter Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digitus hdmi switch, Monitor Splitter, Switches & Konverter, Monitor Switches |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 31,73* | € 41,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 31,85* | € 41,59* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 32,33* | € 42,08* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,65* | € 42,78* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,89* | € 50,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|