Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI Switch, 3x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-45316
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-45316
EAN/GTIN:
     4016032442486
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 3to1
hdmi switch

4K HDMI Switch, 3x1

Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt 4K2K (60Hz)

Produktvorteile:

  • Bequemer Wechsel zwischen bis zu 3 HDMI-Quellen, ohne lästiges Umstecken
  • Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt 4K2K (60Hz)
  • Auflösungen: 4K (60Hz), 4K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
  • Unterstützt HDCP 2.2
  • Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite - 6 GBit/s (max.) Transferrate pro Kanal
  • Edles Aluminium-Gehäuse

Der Digitus 4K HDMI Switch 3x1 ermöglicht bequemes Wechseln zwischen 3 HDMI-Eingangsquellen (DVD/Blu-Ray Player, Spielekonsole, Streaming Box/Stick, Digital Receiver, etc.) via Fernbedienung, intelligenter automatischer Erkennung oder alternativ per Schalter am Switch selbst. Lästiges Umstecken von Kabeln gehört der Vergangenheit an. Dank Ultra HD 4K (60 Hz) Unterstützung erleben Sie Ihre Mediennhalte in brilliant scharfer Auflösung.

Technische Daten:

  • Bequemer Wechsel zwischen bis zu 3 HDMI-Quellen, ohne lästiges Umstecken
  • Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt 4K2K (60Hz)
  • Auflösungen: 4K (60Hz), 4K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
  • Unterstützt HDCP 2.2
  • Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite - 6 GBit/s (max.) Transferrate pro Kanal
  • Edles Aluminium-Gehäuse
  • Unterstützt HDTV
  • Unterstützt 21:9 Weitwinkel-Kinoformat
  • Unterstützt High Dynamic Range (HDR) Video
  • Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal
  • Standard HDMI / High Speed HDMI konform
  • Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
  • Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio
  • Inkl. Fernbedienung
  • Netzteil: 5V/1A
  • Abmessungen: L 11,5 x B 6,0 x H 1,8 cm
  • Gewicht: 160 g
  • Farbe: schwarz
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Signal Eingang: HDMI
Weitere Informationen:
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Signal Eingang:
HDMI
Weitere Suchbegriffe: digitus hdmi switch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.