Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI Switch 2.0 3x1 UHD 4K/2K Full 3D Alu, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS HDMI Switch 2.0 3x1 UHD 4K/2K Full 3D Alu, schwarz
DIGITUS HDMI Switch 2.0 3x1 UHD 4K/2K Full 3D Alu, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-272877
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-45316
EAN/GTIN:
     4016032442486
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 3to1
hdmi switch
Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt 4K2K (60Hz)

- Bequemer Wechsel zwischen bis zu 3 HDMI-Quellen, ohne lästiges Umstecken
- Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD - Unterstützt 4K2K (60Hz)
- Auflösungen: 4K (60Hz), 4K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite - 6 GBit/s (max.) Transferrate pro Kanal
- Edles Aluminium-Gehäuse

Der Digitus 4K HDMI Switch 3x1 ermöglicht bequemes Wechseln zwischen 3 HDMI-Eingangsquellen (DVD/Blu-Ray Player, Spielekonsole, Streaming Box/Stick, Digital Receiver, etc.) via Fernbedienung, intelligenter automatischer Erkennung oder alternativ per Schalter am Switch selbst. Lästiges Umstecken von Kabeln gehört der Vergangenheit an. Dank Ultra HD 4K (60 Hz) Unterstützung erleben Sie Ihre Mediennhalte in brilliant scharfer Auflösung.
Weitere Informationen:
weight:
0.334 kg
height:
0.030 m
width:
0.170 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: digitus hdmi switch, HDMI Verteiler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 18,43*
€ 23,18*
3 Tage
3
€ 4,50*
ab € 17,95*
€ 24,15*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 25,92*
€ 34,21*
2 Tage
7
€ 13,00*
ab € 30,82*
€ 40,67*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 31,30*
€ 41,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.