Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, schwarz (11007537)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, schwarz (11007537)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, schwarz (11007537)
Artikel-Nr.:
     505-11007537
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-8/8-B
EAN/GTIN:
     4016032344322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, schwarz
(RAL9005), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)800 x (T)800 x (H)1.164 mm
(DN-19 22U-8/8-B)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 464,54*
€ 521,74*
€ 4,50*
ab € 479,41*
€ 533,82*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,19*
€ 545,51*
Frei Haus
ab € 489,92*
€ 547,04*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 551,00*
€ 621,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,48*
€ 739,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,64*
€ 725,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 608,53*
€ 724,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 607,42*
€ 722,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,18*
€ 707,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 592,00*
€ 704,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,92*
€ 687,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,00*
€ 655,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800SW
ab € 36,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 46,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 128,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.