Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Industrie-Netzwerkschrank, 42 HE, (B)/(T)800 mm (11007338)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Industrie-Netzwerkschrank, 42 HE, (B)/(T)800 mm (11007338)
DIGITUS 19" Industrie-Netzwerkschrank, 42 HE, (B)/(T)800 mm (11007338)
Artikel-Nr.:
     505-11007338
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1942U-I8/8-1
EAN/GTIN:
     4016032371496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Industrie-Netzwerkschrank, 42 HE, (B)/(T)800 mm
Stahlblech 1,5 - 2,0 mm, IP55, Fronttür aus komplettem
Metallrahmen und 4 mm starkem Hartglas, 4-Punkt-Verriegelung
der Front- und Rücktür, Belastbarkeit: 1.500 kg,
Maße: (B)800 x (T)800 x (H)2.100 mm, weiß
(DN-19 42U-I-8/8-1)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 42 HE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.453,69*
€ 1.580,81*
€ 1,93*
ab € 1.478,02*
€ 1.592,95*
Frei Haus
ab € 1.473,61*
€ 1.592,96*
€ 65,00*
ab € 1.494,23*
€ 1.613,41*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1.631,65*
€ 1.782,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,06*
€ 2.120,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.735,55*
€ 2.065,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.731,29*
€ 2.060,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.727,03*
€ 2.055,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.669,99*
€ 1.987,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.665,86*
€ 1.982,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,70*
€ 1.965,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,65*
€ 1.941,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-FAN-4-I-8-8
ab € 178,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.