Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Computer, Strom Kabel [2x SATA-Strom-Buchse 15pol. - 1x SATA-Strom-Stecker 15pol.] 0.15 m Bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556324-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-430405-003-M
EAN/GTIN:
     4016032382140
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Digitus Computer,Strom Kabel [2x SATA-Strom-Buchse 15pol. - 1x SATA-Strom-Stecker 15pol.] 0.15 m Bunt

Digitus Internes Y-Stromkabel, Stecker/Buchse, 0.3 m lang, SATA 15-pin - 2x SATA 15-pin, bunt

Sichere Verbindung und Stromversorgung
Anschluss 1: SATA 15-pin Stecker
Anschluss 2: 2x SATA 15-pin Buchse
2 x 15 cm Kabellänge

Dieses Kabel dient zur Stromversorgung von 2 SATA Festplatten über einen SATA 15-pin Port des PC-Netzteiles.

Technische Daten:
AWG: 18 · Anschluss-Typ: SATA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SATA-Strom-Buchse 15pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SATA-Strom-Stecker 15pol. · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Bunt · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Computer,Strom · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabel-Besonderheiten: Rund,Ungeschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Haube: Plastik
Schirmung: ungeschirmt

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Kabel
Herstellerfarbe:
Bunt
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SATA-Strom-Buchse 15pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SATA-Strom-Stecker 15pol.
Marke:
Digitus
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Computer | Strom
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Rund | Ungeschirmt
Farbe:
mehrfarbig
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
SATA
AWG:
18
Produkt-Art:
Computer
Weitere Suchbegriffe: SATA Powerkabel, SATA Stromkabel, Stromversorgungskabel, Y Power Kabel, Y Stromkabel, s-ata kabel, Digitus, AK-430405-003-M, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,49*
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 4,64*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,94*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 10,14*
€ 14,24*
€ 3,50*
ab € 17,41*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.