Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006083 Herst.-Nr.: DK1613-A-VH-305 EAN/GTIN: 4016032344100 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Installationskabel Kat. 6a, U-UTP, 305 m Ring, blau Twisted Pair, 8 Leiter verdrillt zu 4 Paaren, 500 MHz, Simplex, Isolierung: HD-PE, Farbcode: blau weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß, Außenmantel: LSOH, im Karton (DK-1613-A-VH-30) Brandschutzklasse: E Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.6A |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 142,56* | € 169,00* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 141,43* | € 169,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,70* | € 170,77* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,60* | € 172,87* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 160,28* | € 189,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,52551* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|