Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-0123 Herst.-Nr.: DK-1613-A-VH-305 EAN/GTIN: 4016032344100 |
| | |
|
| | |
| The Digitus Professional Cat.6A U/UTP installation cable is characterized by the following cable construction 4x2x AWG23/1 and reaches a transmission frequency up to 500 MHz. The halogen free cable jacket is conform to the standard IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 and CPR Euro class Eca. The cable is suitable for building structured cabling in the secondary and tertiary area. Highlights - CAT 6A U-UTP Installationskabel
- 500 MHz Übertragungsfrequenz
- AWG 23/1, Simplex
- 10GBit Ethernet
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Eca
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17000 g | Höhe: | 27 cm | Länge: | 39 cm | Breite: | 39 cm | Farbe: | Hellblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m, Kabel, Installation, WAG, Simplex |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 142,06* | € 169,49* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 141,64* | € 169,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,01* | € 171,25* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,13* | € 173,34* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 154,09* | € 181,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,46578* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|