Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank SOUNDproof, 17 HE, ahorn (11005728)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank SOUNDproof, 17 HE, ahorn (11005728)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank SOUNDproof, 17 HE, ahorn (11005728)
Artikel-Nr.:
     505-11005728
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 17U-SO-M
EAN/GTIN:
     4016032353324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank SOUNDproof, 17 HE, ahorn
leises Ventilationssystem, max. 29-30 dB, Seitenteile
abschließbar und abnehmbar, Ladekapazität: 1.000 kg,
Metallteile in schwarz (RAL9005), Holzoberfläche in ahorn,
Maße: (B)750 x (T)1.130 x (H)1.000 mm
(DN-19 17U-SO-M)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, assmann 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 17 HE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.700,22*
€ 1.846,81*
€ 1,93*
ab € 1.705,12*
€ 1.848,60*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.734,88*
€ 1.877,74*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.784,34*
€ 1.932,51*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1.882,39*
€ 2.056,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.056,14*
€ 2.446,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.020,56*
€ 2.404,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.015,17*
€ 2.398,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.010,85*
€ 2.392,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.943,92*
€ 2.313,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.939,74*
€ 2.308,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,29*
€ 2.276,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,39*
€ 2.240,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 97,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,61*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97649
ab € 19,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55-SW
ab € 24,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000-SW
ab € 20,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
ab € 15,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
ab € 18,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
ab € 10,70*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U-SW
ab € 9,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97617
ab € 6,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.