Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11005714 Herst.-Nr.: DK-1623-A-VH-1 EAN/GTIN: 4016032344117 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Installationskabel Kat.6A, F/UTP, LSOH, 100 m AWG23, zertifiziert: ISO/IEC11801, TIA/586-C.2, EN 50173, 500 MHz, Außenmantel: halogenfreie Außenhülle, Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß, Farbe: lichtblau (RAL 5012), Holztrommel (DK-1623-A-VH-1) Brandschutzklasse: E Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, LSZH-Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel 100m blau, alarmkabel 100m, alarmkabel, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.6A |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 52,28* | € 66,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 52,29* | € 66,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,98* | € 67,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 54,82* | € 69,57* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 60,55* | € 77,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,6055* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|