Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11005694 Herst.-Nr.: DK-1623-VH-1 EAN/GTIN: 4016032344056 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Installationskabel Kat.6, F/UTP, LSOH, 100 m 4 x 2 x AWG23, zertifiziert: ISO/IEC11801, TIA/EIA 568B und EN50173, 250 MHz, Außenmantel: halogenfreie Außenhülle, Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß, Farbe: violett (DK-1623-VH-1) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 6 netzwerkkabel 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.6 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 40,92* | € 53,47* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 40,98* | € 53,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,64* | € 57,71* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 45,61* | € 59,04* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,95* | € 65,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|