Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS cat.6 F/UTP Installationskabel, Eca; 100m Simplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-4846
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1623-VH-1
EAN/GTIN:
     4016032344056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Das Digitus Professional Cat.6 F/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 250 MHz. Der halogenfreie Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet.

Highlights
  • CAT 6 F-UTP Installationskabel
  • 1GBit Ethernet, 250 MHz Übertragungsfrequenz
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Eca
  • Leiter: AWG 23/1, Blanker Kupferdraht


  • Isolierung: HD-PE
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
  • Paarabschirmung: keine
  • Gesamtschirmung: Aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab, Beidraht
  • Außenmantel: Halogenfrei (FRNC-B/LSZH-1)
  • Außenmantelstärke: 0,50 mm nominal Mechanische Eigenschaften:
  • Zugbelastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport
  • und Lagertemperaturbereich: -20 Grad C bis +60 Grad C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 Grad C bis +75 Grad C
  • Installationstemperaturbereich: 0 Grad C bis +50 Grad C
  • Außendurchmesser: 7,0 mm nominal
  • Brandlast: 295 Mj/km Elektrische Eigenschaften:
  • Durchschnittliche Impedanz: 100±5Ohm bei 1MHz
  • 600MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal mit 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. mit 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. resistance unbalance)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Einfügedämpfung: 40 dB
  • Phasenverzögerung: 535 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5185 g
Höhe:
12.5 cm
Länge:
34.1 cm
Breite:
34.3 cm
Farbe:
Violett
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 41,17*
€ 53,53*
€ 6,78*
ab € 40,99*
€ 53,54*
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 57,94*
€ 4,50*
ab € 45,86*
€ 59,32*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,85*
€ 59,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.