Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 32 HE, schwarz (11005610)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 32 HE, schwarz (11005610)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 32 HE, schwarz (11005610)
Artikel-Nr.:
     505-11005610
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 32U-6/6B1
EAN/GTIN:
     4016032337959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 32 HE, schwarz
(RAL9005), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)600 x (H)1.609 mm
(DN-19 32U-6/6-B-1 / Vorgänger: DN-19 32U-6/6-SW)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,95*
€ 435,80*
€ 4,50*
ab € 443,52*
€ 500,06*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,01*
€ 511,30*
Frei Haus
ab € 453,56*
€ 512,47*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 513,56*
€ 580,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,30*
€ 690,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,21*
€ 674,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 566,09*
€ 673,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 564,98*
€ 672,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,75*
€ 658,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 552,66*
€ 657,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,68*
€ 645,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,56*
€ 611,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600-SW
ab € 30,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 128,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97645
ab € 13,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.