Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, schwarz (11005596)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, schwarz (11005596)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, schwarz (11005596)
Artikel-Nr.:
     505-11005596
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U6/10B1
EAN/GTIN:
     4016032332398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, schwarz
(RAL9005), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)1.000 x (H)2.053 mm
(DN-19 42U-6/10-B-1

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 717,21*
€ 795,31*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,85*
€ 809,70*
Frei Haus
ab € 735,18*
€ 813,46*
€ 1,93*
ab € 741,16*
€ 819,94*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 812,54*
€ 906,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,41*
€ 1.078,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,52*
€ 1.063,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 891,31*
€ 1.060,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 889,09*
€ 1.058,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,96*
€ 1.028,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 861,81*
€ 1.025,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,32*
€ 1.007,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,54*
€ 966,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 97,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-1000
ab € 8,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 129,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.