Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, schwarz (11005593)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, schwarz (11005593)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, schwarz (11005593)
Artikel-Nr.:
     505-11005593
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-6/8B1
EAN/GTIN:
     4016032332435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, schwarz
(RAL9005), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)800 x (H)2.053 mm
(DN-19 42U-6/8-B-1
Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 555,56*
€ 618,11*
Frei Haus
ab € 551,75*
€ 618,12*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,08*
€ 623,11*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,60*
€ 630,97*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 636,21*
€ 713,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,57*
€ 849,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,89*
€ 835,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 699,68*
€ 832,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 698,57*
€ 831,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,90*
€ 806,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 676,82*
€ 805,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,56*
€ 792,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,21*
€ 757,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800SW
ab € 36,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,19*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 129,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.