Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 32 HE, schwarz (11005590)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 32 HE, schwarz (11005590)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 32 HE, schwarz (11005590)
Artikel-Nr.:
     505-11005590
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 32U-6/8B1
EAN/GTIN:
     4016032332282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 32 HE, schwarz
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)800 x (H)1.609 mm
(DN-19 32U-6/8-B-1 / Vorgänger: DN-19 32U-6/8-SW)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 486,85*
€ 547,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,22*
€ 551,26*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,00*
€ 559,76*
Frei Haus
ab € 498,89*
€ 561,38*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 560,10*
€ 632,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,31*
€ 752,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,52*
€ 738,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 618,30*
€ 735,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 617,18*
€ 734,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,28*
€ 717,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 602,19*
€ 716,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,46*
€ 703,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,10*
€ 666,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800SW
ab € 36,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 128,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,33*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 81,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.