Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11004128 Herst.-Nr.: DA-90361 EAN/GTIN: 4016032424819 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS LCD-/LED-Monitorarm Single, mit Klemmfuß, bis 69 cm Monitore (bis 27'), Belastbarkeit: 8 kg, VESA Standard: 75 x 75 mm / 100 x 100 mm, vertikaler Neigungswinkel: 45 Grad, drehbar um 360 Grad, schwenkbar um 45 Grad Gewicht: 3,3 kg, Maße: (B)490 x (T)550 x (H)116 mm (DA-90361) Lieferumfang: Monitorständer, Schrauben zur Montage, Be- dienungsanleitung Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmschwenkarm digitus, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz, Monitorhalterungen, 1-fach, Klemme |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,33* | € 33,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 24,96* | € 33,32* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,07* | € 33,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,68* | € 34,03* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 29,41* | € 39,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|