Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11003880 Herst.-Nr.: DN-95411 EAN/GTIN: 4016032280712 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 10" Steckdosenleiste, 3-fach, ohne Schalter, schwarz ------------- für den Markt: D / NL / A / L --------------- Aluminiumprofil, 4.000 Watt, 250 VAC, 50/60 Hz, 16A, Ausgänge um 35 Grad gedreht, rechtwinkliger Schutzkontakt- Stecker, mit Doppelerdung, 2 m Anschlusskabel (DN-95411) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, digitus aluminium steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 10" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,61* | € 15,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 11,55* | € 15,20* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,86* | € 15,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,93* | € 15,65* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,03* | € 19,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|