Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-2725 Herst.-Nr.: DN-95411 EAN/GTIN: 4016032280712 |
| | |
|
| | |
| Die DIGITUS Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 10 Zoll-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 10 Zoll-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen. Highlights - Kompakte Stromversorgung in Ihrem 10 Zoll-Gehäuse
- 3 Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- 2x Winkelprofile für die Schrankmontage
- 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker
- Nennstrom: 16, IP20
- Sicherheit durch doppelt geerdeten Schutzkontaktstecker
- Gehäuseform: rechteckig
- Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0 Erdung am Aluminiumprofil Halogenfrei: ja Gehäuseform: rechteckig Oberfläche: anodisiert/eloxiert Ein-/Ausschalter: nein Länge der Zuleitung: 2 FI-Schalter: nein Netzentstörfilter: nein Mit Deckel: nein Werkstoffgüte: Aluminium Verdrehter Zentraleinsatz: ja Überspannungsschutz: nein Werkstoff: Metall
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 608 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 30.6 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, digitus aluminium steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus, Leiste, Steckdose, 3, Schutzkontakt |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,62* | € 15,29* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 11,58* | € 15,31* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,93* | € 15,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,90* | € 15,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,39* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|