| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047087874 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475040400 |
| |
|
| | |
| TEEKANNE "Besser Einschlafen" - Wenn Kamille und Melatonin sich verbinden, entsteht eine innovative Teemischung, die sanft und entspannt in den Schlaf begleitet. Kurz vor dem Schlafengehen getrunken, verkürzt Besser Einschlafen die Einschlafzeit – ganz ohne Schäfchen zählen. Gute Nacht und schlaf schön! Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 18 Beutel à 1,5g Zutaten: Kamillentee mit Melatonin Kamille (97,7%), Melatoningranulat. Zubereitung Es wird empfohlen, einmal täglich, kurz vor dem Schlafengehen, 1 Tasse des frisch zubereiteten Aufgusses zu trinken, damit sich die positive Wirkung entfalten kann. 1 Tasse des Aufgusses entspricht 1 mg Melatonin. Achte auf auf eine abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Warnhinweise: Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Während der Schwangerschaft oder Stillzeit solltest du vor der Einnahme von Melatonin deinen Arzt befragen. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Teekanne GmbH & Co.KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf Nährwertangaben 100 ml** Brennwert 4 kJ / 1 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,2 g davon Zucker 0 g Eiweiß 0 g Salz 0 g Melatonin 0,5 mg *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blended Tea, Tee-Mischungen, Teemischungen, tee-mischungen teekanne, kamillen tee, Teekanne, körper und seele, einschlafen, Tee, Teebeutel, aktiv, besser |
| | |
| |