| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044545008 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9003600480174 |
| |
|
| | |
| Diva Truffes Clutch Dieses besondere Schokoladengeschenk enthält eine Mischung aus feinsten Schokoladentrüffeln, die von den talentierten Lindt Chocolatiers meisterhaft kreiert wurden. Die Trüffel sind in einer stilvollen Handtaschen-Verpackung präsentiert, die perfekt zu jedem Anlass passt und das Herz jeder Frau höherschlagen lässt. Die edle Verpackung beinhaltet eine Mischung aus verschiedenen Aromen, von klassischen Schokoladentrüffeln bis hin zu verführerischen Kreationen mit Himbeeren, Karamell und anderen köstlichen Zutaten. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 114g Trüffel-Pralinen Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Glukosesirup, Spirituosen 8% (Irish Cream Likör (enthält Milch ), Marc de Champagne, Weingeist), Butter , Invertzuckersirup, Vollmilchpulver , Milchzucker , Kakaopulver, Butterreinfett , Magermilchpulver , Emulgator ( Sojalecithin ), färbendes Konzentrat (Rote Bete), Gerstenmalzextrakt , Aroma. Kann Haselnüsse, Mandeln, Weizen enthalten. Kann Alkohol enthalten. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2146 kJ/ 515 kcal Fett 31 g davon gesättigte Fettsäuren 18 g Kohlenhydrate 49 g davon Zucker 47 g Eiweiß 4,2 g Salz 0,09 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, Truffes-Pralinés, Trüffel, Trüffel-Pralinen, Trüffelpralinen, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, schokolade, trüffel, pralinen, edel, handtasche, gourmet, mischung, zartschmelzend |
| | |
| |