| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044544996 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000539124303 |
| |
|
| | |
| Pralinés Hochfein Eine traditionsreiche Mischung hochfeiner Pralinés Alle Pralinés Hochfein werden mit höchster handwerklicher Sorgfalt hergestellt. So werden die sorgsam ausgewählten Walnusshälften von Hand auf Walnuss-Marzipan-Pralinés aufgelegt, ebenso wird jede goldene Schleife um die Schachtel liebevoll von Hand gebunden. Genieße hochfeine Momente mit den feinsten Pralinés von Lindt, handverlesen und meisterhaft kreiert von denn Maîtres Chocolatiers. Echte Kenner und wahre Genießer lieben sie − die köstliche Vielfalt und genussreiche Abwechslung der exklusiven Lindt Pralinés-Mischungen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Orange-Marzipan Praliné 2 Gianduja Pralinés 2 Trüffel Marc de Champagne Pralinés 1 Nuss Krokant Praliné 2 Mandel-Nuss-Splitter 2 Macchiato-Stern Pralinés 2 Caramel-Amande Pralinés Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Kakaomasse, Haselnüsse , Mandeln , Butterreinfett , Glukosesirup, Magermilchpulver , Milchzucker , Palmöl, Marc de Champagne, Sahnepulver , Vollmilch , Emulgator ( Soja - und Sonnenblumenlecithin ), Kaffee, Zitronen- und Orangenschalen, Invertzuckersirup, Glukose-Fruktose-Sirup, natürliche Aromen, Alkohol, Traubenzucker, Aromen, Gerstenmalzextrakt , Sahne , fettarmes Kakaopulver, Zitronensaftkonzentrat, Salz, Feuchthaltemittel (Invertase), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Orangenaroma. Kann andere Schalenfrüchte enthalten. Diese Spezialität enthält Alkohol. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2340 kJ/ 562 kcal Fett 36 g davon gesättigte Fettsäuren 17 g Kohlenhydrate 50 g davon Zucker 47 g Eiweiß 7,8 g Salz 0,18 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pralinees, Pralinen, Pralinés, Truffes-Pralinés, Trüffel, Trüffel-Pralinen, Trüffelpralinen, lindt schokolade portionsware, pralinees lindt, pralinen, schokolade, chocolade, auslese, klassiker, classic, mischung, nuss, trüffel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,804* | € 7,744* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 5,60* | € 8,79* | | | | Lager 4YWAF | | | | 6 | | € 4,99* | ab € 6,62* | € 8,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 0,12 Kilogramm (ab € 55,16667* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete | Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 53,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|