| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1040021846 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002590140988 |
| |
|
| | |
| Pulmoll Zitrone Bonbons sind die perfekte Wahl, wenn du auf der Suche nach einem erfrischenden und fruchtigen Bonbon bist. Diese Bonbons haben einen angenehmen Zitronengeschmack und sorgen für ein erfrischendes Mundgefühl. Die Bonbons enthalten außerdem Vitamin C, das zu einem normalen Energiestoffwechsel beiträgt und das Immunsystem unterstützt. Die Dose hat eine praktische Größe und kann einfach in der Tasche oder im Rucksack aufbewahrt werden. Lieferumfang 1 Dose Pulmoll Zitrone Zutaten Süßungsmittel: Isomalt, Maltitsirup, Sorbitsirup, Steviolglycoside; Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Curcumawurzelextrakt, Fruchtsaftkonzentrat (0,3%) aus Orange, Limette, Zitrone; Vitamin C, natürliches Zitrusfrüchte Aroma, natürliches Lemongrass-Aroma, Menthol, Aroma. Hinweis: Pulmoll Pastillen mit Süßungsmitteln können bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Hersteller / Importeur Kalfany Süße Werbung GmbH & Co. KG Holzmattenstraße 22 79336 Herbolzheim Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 979 kJ/ 235 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 96 g davon Zucker < 0,5 g Eiweiß 0 g Salz 0 g Vitamin C 250mg = 312% des Nährstoffbezugwertes (NRV)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pastillen, lutschpastillen, spritzigem, lemongrass, zuckerfrei, husten, bonbon, laktosefrei, vegan, glutenfrei, vitamin c, pastille |
| | |
| |