| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1038112178 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0658564803980 |
| |
|
| | |
| David Rio Tiger Spice Chai David Rio ist seit jeher ein Garant für einen außergewöhnlich guten Chai und oben drein unterstützst du mit jeder getrunkenen Tasse bedrohte Tierarten. Somit kannst du beim Genuss eines David Rio Chai ein doppelt gutes Gefühl haben. Mit schwarzem Tee, Zimt, Kardamom und Nelken. Eine kräftige indische Schwarztee-Gewürzmischung, die mit milchfreier Sahne und Honig zu einem cremigen Trinkerlebnis wird. Der Klassiker unter den Chais. David Rio Tiger Spice Chai kaufen Kaufe David Rio Tiger Spice Chai günstig und unkompliziert im Online-Shop. Unsere Kunden profitieren von unserer schnellen Lieferung und dauerhaft günstigen Preisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 398g David Rio Tiger Spice Chai Zutaten Rohrzucker, Kokosnußöl, Honig, Maltodextrin, Schwarzteepulver (4 %), Maltodextrin aus Tapioka, natürliche Aromen, Milcheiweiß, gemahlener Zimt, Gewürzmischung, Salz. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur ifbi Int'l Food & Beverage Import GmbH Sickingenstr. 20-28 10553 Berlin, Deutschland Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1878,57 kj / 446,43 kcal Fett 17,14 g davon gesättigte Fettsäuren 15,71 g Kohlenhydrate 75 g davon Zucker 60,71 g Eiweiß 1,79 g Salz 0,07 g Allergene Milch und Milch produkte (einschließlich Laktose), Coffein.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchtee, Schwarzer Tee, Schwarztee, schwarztee vanille, schwarzer tee, david rio chai, David Rio, Tiger, Spice, 398g, Dose |
| | |
| |